LAMP(スガツネ工業)
重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MS型
焼き付き(かじり)防止処理を施しています。
底部は滑りにくいニトリルゴム製のため床面を傷めません(SDY-MSR-●●)。
用途
工作機械、産業機械など
付加機能
焼き付き(かじり)防止
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質
ねじ寸法
全高(mm)
ねじ長さ(mm)
台座径(Φmm)
質量(kg)
ねじの呼び
質量(g)
耐荷重(N)
材質(本体)
種類
材質(ねじ部)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27025224
SDY-MS-42-150
-
ねじ部:ステンレス鋼(SUS304)、台座:ステンレス鋼(SUS304)
M42
203
150
127
4.68
M42
4680
29400
ステンレス鋼(SUS304)
-
-
¥
85,300
¥
70,980
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
27025233
SDY-MS-42-200
-
ねじ部:ステンレス鋼(SUS304)、台座:ステンレス鋼(SUS304)
M42
253
200
127
5.17
M42
5170
29400
ステンレス鋼(SUS304)
標準
-
¥
93,500
¥
79,980
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
27025242
SDY-MS-42-250
-
ねじ部:ステンレス鋼(SUS304)、台座:ステンレス鋼(SUS304)
M42
303
250
127
5.6
M42
5600
29400
ステンレス鋼(SUS304)
-
-
¥
102,000
¥
84,980
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
27025258
SDY-MS-42-300
-
ねじ部:ステンレス鋼(SUS304)、台座:ステンレス鋼(SUS304)
M42
353
300
127
6.06
M42
6060
29400
ステンレス鋼(SUS304)
-
-
¥
111,000
¥
87,980
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17291271
SDY-MS-42-250【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
ねじ部:ステンレス鋼(SUS304)、台座:ステンレス鋼(SUS304)
M42
303
250
127
5.6
M42
5600
29400
ステンレス鋼(SUS304)
-
-
¥
102,000
¥
84,980
¥
34,980
アウトレット
¥
38,478
(税込)
当日出荷
返品不可
残り9点です
27025206
SDY-MS-30-150
-
ねじ部:ステンレス鋼(SUS304)、台座:ステンレス鋼(SUS304)
M30
200
150
98
2.65
M30
2650
24500
ステンレス鋼(SUS304)
-
-
¥
38,000
取扱い終了
27025215
SDY-MS-30-200
-
ねじ部:ステンレス鋼(SUS304)、台座:ステンレス鋼(SUS304)
M30
250
200
98
2.95
M30
2950
24500
ステンレス鋼(SUS304)
-
-
¥
42,200
取扱い終了
27025267
SDY-MSR-24-150
-
ねじ部:ステンレス鋼(SUS304)、台座:ステンレス鋼(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR)
M24
206
150
98
2.14
M24
2140
19600
ステンレス鋼(SUS304)
-
-
¥
29,000
取扱い終了
27025276
SDY-MSR-24-200
-
ねじ部:ステンレス鋼(SUS304)、台座:ステンレス鋼(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR)
M24
256
200
98
2.3
M24
2300
19600
-
-
ステンレス鋼(SUS304)
¥
34,200
取扱い終了
27025285
SDY-MSR-30-150
-
ねじ部:ステンレス鋼(SUS304)、台座:ステンレス鋼(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR)
M30
210
150
98
2.78
M30
2780
24500
ステンレス鋼(SUS304)
-
-
¥
39,700
取扱い終了
27025294
SDY-MSR-30-200
-
ねじ部:ステンレス鋼(SUS304)、台座:ステンレス鋼(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR)
M30
260
200
98
3.08
M30
3080
24500
ステンレス鋼(SUS304)
-
-
¥
43,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください