曜日別特売

アジャスター AD-502-P型

アジャスター AD-502-P型 - LAMP(スガツネ工業)アジャスター AD-502-P型 - LAMP(スガツネ工業)アジャスター AD-502-P型 - LAMP(スガツネ工業)アジャスター AD-502-P型 - LAMP(スガツネ工業)アジャスター AD-502-P型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

アジャスター底部に十字穴が付いているため、電動ドライバーなどで筐体に簡単に取り付けができ、作業の効率アップにつながります。
底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。

質量(g)30ねじ長さL1(mm)54ねじ径MM8材質(ねじ部)耐荷重(N)2744材質(本体)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27025303AD-502P有色クロメート処理(三価)
220
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
27025312AD-502P-BZC黒色クロメート処理(三価)
230
209
230(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27025312
2018-11-16
用途: 機器の設置
卸売・小売業

アジャスターなので使用方法は同じですが、色指定があったので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする