重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MASR型

重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MASR型 - LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MASR型 - LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MASR型 - LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MASR型 - LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MASR型 - LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MASR型 - LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MASR型 - LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MASR型 - LAMP(スガツネ工業)

焼き付き(かじり)防止処理を施しています。
底部は滑りにくいニトリルゴム製のため床面を傷めません。
約40°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合も水平に保ちます。また、荷重が分散するため耐久性に優れます。

材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)付加機能焼き付き(かじり)防止RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじ径M
ねじ長さL1(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27025373SDY-MASR-20-100980M2010014700
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
27025382SDY-MASR-20-1501080M2015014700
35,600
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
27025398SDY-MASR-20-2001180M2020014700
39,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27025407SDY-MASR-24-1501300M2415019600
40,100
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
27025416SDY-MASR-24-2001460M2420019600
45,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする