MIYOSHI(小西製作所)
クランプレバー(おねじ)インチネジタイプ
取付部
おねじ(インチねじ)
種類
クランプレバー
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
形状
L字形
内容量
1個
バスケットに入れる
75
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27030395
KRIN-1/4X10-B
R1/4
10
80
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030404
KRIN-1/4X10-O
R1/4
10
80
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030413
KRIN-1/4X10-R
R1/4
10
80
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030422
KRIN-1/4X10-S
R1/4
10
80
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030438
KRIN-1/4X10-Y
R1/4
10
80
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030447
KRIN-1/4X15-B
R1/4
15
40
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030456
KRIN-1/4X15-O
R1/4
15
80
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030465
KRIN-1/4X15-R
R1/4
15
80
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030474
KRIN-1/4X15-S
R1/4
15
80
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030483
KRIN-1/4X15-Y
R1/4
15
80
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27030492
KRIN-1/4X20-B
R1/4
20
80
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030508
KRIN-1/4X20-O
R1/4
20
80
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030517
KRIN-1/4X20-R
R1/4
20
80
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030526
KRIN-1/4X20-S
R1/4
20
80
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030535
KRIN-1/4X20-Y
R1/4
20
80
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030544
KRIN-1/4X25-B
R1/4
25
80
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030553
KRIN-1/4X25-O
R1/4
25
80
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030562
KRIN-1/4X25-R
R1/4
25
80
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030578
KRIN-1/4X25-S
R1/4
25
80
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030587
KRIN-1/4X25-Y
R1/4
25
80
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030596
KRIN-1/4X30-B
R1/4
30
80
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030605
KRIN-1/4X30-O
R1/4
30
80
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030614
KRIN-1/4X30-R
R1/4
30
80
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030623
KRIN-1/4X30-S
R1/4
30
80
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030632
KRIN-1/4X30-Y
R1/4
30
80
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030648
KRIN-3/8X20-B
R3/8
20
110
¥
4,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27030657
KRIN-3/8X20-O
R3/8
20
110
¥
4,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030666
KRIN-3/8X20-R
R3/8
20
110
¥
4,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030675
KRIN-3/8X20-S
R3/8
20
110
¥
4,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030684
KRIN-3/8X20-Y
R3/8
20
110
¥
4,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030693
KRIN-3/8X25-B
R3/8
25
110
¥
4,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030702
KRIN-3/8X25-O
R3/8
25
110
¥
4,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030718
KRIN-3/8X25-R
R3/8
25
110
¥
4,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030727
KRIN-3/8X25-S
R3/8
25
110
¥
4,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030736
KRIN-3/8X25-Y
R3/8
25
110
¥
4,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030745
KRIN-3/8X30)-B
R3/8
30
110
¥
4,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030754
KRIN-3/8X30)-O
R3/8
30
110
¥
4,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030763
KRIN-3/8X30)-R
R3/8
30
110
¥
4,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030772
KRIN-3/8X30)-S
R3/8
30
110
¥
4,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030788
KRIN-3/8X30)-Y
R3/8
30
110
¥
4,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27030797
KRIN-3/8X40-B
R3/8
40
110
¥
4,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030806
KRIN-3/8X40-O
R3/8
40
110
¥
4,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27030815
KRIN-3/8X40-R
R3/8
40
110
¥
4,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030824
KRIN-3/8X40-S
R3/8
40
110
¥
4,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030833
KRIN-3/8X40-Y
R3/8
40
110
¥
4,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030842
KRIN-3/8X50-B
R3/8
50
110
¥
4,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030858
KRIN-3/8X50-O
R3/8
50
110
¥
4,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030867
KRIN-3/8X50-R
R3/8
50
110
¥
4,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030876
KRIN-3/8X50-S
R3/8
50
110
¥
4,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27030885
KRIN-3/8X50-Y
R3/8
50
110
¥
4,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ