MIYOSHI(小西製作所)
ステンスクランプレバーフラット SFSFL
取付部
めねじ
種類
クランプレバー
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
形状
L字形
表面処理(レバー部)
静電粉体塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27031962
SFSFL-10-B
M10
14
85
¥
2,460
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27031978
SFSFL-10H-B
M10
14
85
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27031987
SFSFL-10H-O
M10
14
85
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27031996
SFSFL-10H-R
M10
14
85
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032005
SFSFL-10H-S
M10
14
85
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032014
SFSFL-10-O
M10
14
85
¥
2,460
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032023
SFSFL-10-R
M10
14
85
¥
2,460
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032032
SFSFL-10-S
M10
14
85
¥
2,460
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032048
SFSFL-4-B
M4
9
45
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032057
SFSFL-4H-B
M4
9
45
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032066
SFSFL-4H-O
M4
9
45
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032075
SFSFL-4H-R
M4
9
45
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032084
SFSFL-4H-S
M4
9
45
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032093
SFSFL-4-O
M4
9
45
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032102
SFSFL-4-R
M4
9
45
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032118
SFSFL-4-S
M4
9
45
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27032127
SFSFL-5-B
M5
9
45
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032136
SFSFL-5H-B
M5
9
45
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032145
SFSFL-5H-O
M5
9
45
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032154
SFSFL-5H-R
M5
9
45
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032163
SFSFL-5H-S
M5
9
45
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032172
SFSFL-5-O
M5
9
45
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032188
SFSFL-5-R
M5
9
45
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032197
SFSFL-5-S
M5
9
45
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032206
SFSFL-6-B
M6
9
45
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032215
SFSFL-6H-B
M6
9
45
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032224
SFSFL-6H-O
M6
9
45
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032233
SFSFL-6H-R
M6
9
45
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032242
SFSFL-6H-S
M6
9
45
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032258
SFSFL-6-O
M6
9
45
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032267
SFSFL-6-R
M6
9
45
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032276
SFSFL-6-S
M6
9
45
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032285
SFSFL-8-B
M8
12
70
¥
2,040
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032294
SFSFL-8H-B
M8
12
70
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032303
SFSFL-8H-O
M8
12
70
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032312
SFSFL-8H-R
M8
12
70
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032328
SFSFL-8H-S
M8
12
70
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032337
SFSFL-8-O
M8
12
70
¥
2,040
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032346
SFSFL-8-R
M8
12
70
¥
2,040
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032355
SFSFL-8-S
M8
12
70
¥
2,040
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください