クランプレバー(インチねじ) SRI

クランプレバー(インチねじ) SRI - MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(インチねじ) SRI - MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(インチねじ) SRI - MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(インチねじ) SRI - MIYOSHI(小西製作所)
(2件のレビュー)
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー取付部おねじ(インチねじ)内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径
回し半径(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27032364SRI-1/4×10-BR1/44510
2,150
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032373SRI-1/4×10-OR1/44510
2,150
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
27032382SRI-1/4×10-RR1/44510
2,150
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032398SRI-1/4×10-SR1/44510
2,150
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032407SRI-1/4×15-BR1/44515
2,150
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
27032416SRI-1/4×15-OR1/44515
2,150
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
27032425SRI-1/4×15-RR1/44515
2,150
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032434SRI-1/4×15-SR1/44515
2,150
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032443SRI-1/4×20-BR1/44520
2,150
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032452SRI-1/4×20-OR1/44520
2,150
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032468SRI-1/4×20-RR1/44520
2,150
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032477SRI-1/4×20-SR1/44520
2,150
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
27032486SRI-1/4×25-BR1/44525
2,150
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032495SRI-1/4×25-OR1/44525
2,150
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032504SRI-1/4×25-RR1/44525
2,150
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032513SRI-1/4×25-SR1/44525
2,150
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032522SRI-1/4×30-BR1/44530
2,150
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032538SRI-1/4×30-OR1/44530
2,150
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032547SRI-1/4×30-RR1/44530
2,150
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032556SRI-1/4×30-SR1/44530
2,150
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032565SRI-3/8×20-BR3/88520
2,850
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
27032574SRI-3/8×20-OR3/88520
2,850
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
27032583SRI-3/8×20-RR3/88520
2,850
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
27032592SRI-3/8×20-SR3/88520
2,850
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032608SRI-3/8×25-BR3/88525
2,850
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
27032617SRI-3/8×25-OR3/88525
2,850
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032626SRI-3/8×25-RR3/88525
2,850
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032635SRI-3/8×25-SR3/88525
2,850
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032644SRI-3/8×30-BR3/88530
2,850
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
27032653SRI-3/8×30-OR3/88530
2,850
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
27032662SRI-3/8×30-RR3/88530
2,850
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032678SRI-3/8×30-SR3/88530
2,850
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032687SRI-3/8×40-BR3/88540
2,850
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032696SRI-3/8×40-OR3/88540
2,850
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032705SRI-3/8×40-RR3/88540
2,850
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032714SRI-3/8×40-SR3/88540
2,850
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032723SRI-3/8×50-BR3/88550
2,850
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
27032732SRI-3/8×50-OR3/88550
2,850
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032748SRI-3/8×50-RR3/88550
2,850
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032757SRI-3/8×50-SR3/88550
2,850
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032766SRI-5/16×15-BR5/167015
2,580
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032775SRI-5/16×15-OR5/167015
2,580
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
27032784SRI-5/16×15-RR5/167015
2,580
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032793SRI-5/16×15-SR5/167015
2,580
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032802SRI-5/16×20-BR5/167020
2,580
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
27032818SRI-5/16×20-OR5/167020
2,580
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
27032827SRI-5/16×20-RR5/167020
2,580
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032836SRI-5/16×20-SR5/167020
2,580
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
27032845SRI-5/16×25-BR5/167025
2,580
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032854SRI-5/16×25-OR5/167025
2,580
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 工作機器のメンテナンス
建設業・工事業

古い工作機械なのでインチねじなのですが、なかなか見つからず困っていました。少し高いですがシンプルで頑丈な造りです。

2024-12-17
用途: 木工機械のセッティングに
製造業

機械の長さ決め、深さ決めを行うパーツで元々蝶ネジやノブが付いている箇所に使用しています。蝶ネジでは締め付けのパワーが足りずセッティングが動くことがありましたが、レバータイプで確実にセットできます。貴重なインチ径なのもうれしいポイントです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする