MIYOSHI(小西製作所)
クランプレバー(左ねじ) SRL
形状
L字形
種類
クランプレバー
材質(レバー部)
亜鉛ダイキャスト・静電粉体塗装
取付部
おねじ(左)
材質(ボルト)
鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(止めネジ)
鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)
鋼線SW-C
内容量
1個
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27032967
SRL-10×20-B
22
115~150
33
16
85
¥
2,850
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032976
SRL-10×20-O
22
115~150
33
16
85
¥
2,850
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032985
SRL-10×20-R
22
115~150
33
16
85
¥
2,850
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27032994
SRL-10×20-S
22
115~150
33
16
85
¥
2,850
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033003
SRL-10×25-B
22
115~150
33
16
85
¥
2,850
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033012
SRL-10×25-O
22
115~150
33
16
85
¥
2,850
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033028
SRL-10×25-R
22
115~150
33
16
85
¥
2,850
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033037
SRL-10×25-S
22
115~150
33
16
85
¥
2,850
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033046
SRL-10×30-B
22
115~150
33
16
85
¥
2,850
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033055
SRL-10×30-O
22
115~150
33
16
85
¥
2,850
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033064
SRL-10×30-R
22
115~150
33
16
85
¥
2,850
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033073
SRL-10×30-S
22
115~150
33
16
85
¥
2,850
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033082
SRL-10×40-B
22
115~150
33
16
85
¥
2,850
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033098
SRL-10×40-O
22
115~150
33
16
85
¥
2,850
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033107
SRL-10×40-R
22
115~150
33
16
85
¥
2,850
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033116
SRL-10×40-S
22
115~150
33
16
85
¥
2,850
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033125
SRL-10×50-B
22
115~150
33
16
85
¥
2,850
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033134
SRL-10×50-O
22
115~150
33
16
85
¥
2,850
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033143
SRL-10×50-R
22
115~150
33
16
85
¥
2,850
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033152
SRL-10×50-S
22
115~150
33
16
85
¥
2,850
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033168
SRL-6×10-B
16
28~35
22
10
45
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033177
SRL-6×10-O
16
28~35
22
10
45
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033186
SRL-6×10-R
16
28~35
22
10
45
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033195
SRL-6×10-S
16
28~35
22
10
45
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033204
SRL-6×15-B
16
28~35
22
10
45
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033213
SRL-6×15-O
16
28~35
22
10
45
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033222
SRL-6×15-R
16
28~35
22
10
45
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033238
SRL-6×15-S
16
28~35
22
10
45
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033247
SRL-6×20-B
16
28~35
22
10
45
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033256
SRL-6×20-O
16
28~35
22
10
45
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033265
SRL-6×20-R
16
28~35
22
10
45
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033274
SRL-6×20-S
16
28~35
22
10
45
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033283
SRL-6×25-B
16
28~35
22
10
45
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033292
SRL-6×25-O
16
28~35
22
10
45
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033308
SRL-6×25-R
16
28~35
22
10
45
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033317
SRL-6×25-S
16
28~35
22
10
45
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033326
SRL-6×30-B
16
28~35
22
10
45
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033335
SRL-6×30-O
16
28~35
22
10
45
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033344
SRL-6×30-R
16
28~35
22
10
45
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033353
SRL-6×30-S
16
28~35
22
10
45
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033362
SRL-8×15-B
20
70~85
25
14
70
¥
2,580
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033378
SRL-8×15-O
20
70~85
25
14
70
¥
2,580
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033387
SRL-8×15-R
20
70~85
25
14
70
¥
2,580
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033396
SRL-8×15-S
20
70~85
25
14
70
¥
2,580
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033405
SRL-8×20-B
20
70~85
25
14
70
¥
2,580
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033414
SRL-8×20-O
20
70~85
25
14
70
¥
2,580
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033423
SRL-8×20-R
20
70~85
25
14
70
¥
2,580
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033432
SRL-8×20-S
20
70~85
25
14
70
¥
2,580
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033448
SRL-8×25-B
20
70~85
25
14
70
¥
2,580
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033457
SRL-8×25-O
20
70~85
25
14
70
¥
2,580
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ