コレクト
診察券入れ
見出し用紙の表裏を入れ替えることで、診察券入れにも貴名受にもなります。
材質
アクリル
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84×116×125
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
78×10
松吉医科器械コード
19-5295-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20395192
M-280-BL
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください