ビーエスエー・サクライ
診察券入れ
ナチュラルなウッド柄の診察券入れです。
材質
ポリ塩化ビニール
色
木目
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×130×140
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
80×10
松吉医科器械コード
24-3040-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20395244
-
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください