ヘルメットロック

ヘルメットロック - KIJIMA(キジマ)ヘルメットロック - KIJIMA(キジマ)ヘルメットロック - KIJIMA(キジマ)
(7件のレビュー)

便利なヘルメットロックをレバーホルダーに固定するユニバーサルタイプ。ブラックアルミビレットステーを使用することで違和感ない装着を実現。

適合(ヤマハ)BW’S125 /16y、Majesty S,BW’S50/1VC1、(ホンダ)PCX/ALL、(GROM)MSX125/ALL,ZOOMER-Xタイプレバーホルダー アルミビレット/ユニバーサルピッチ(mm)(ホルダー取付け)32ハンドル径(Φmm)22.2内容量1個
注意
※鍵の向きをご指定頂くことはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27035173303-1579
3,5003,490
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-05-02
用途: 自家用バイク用に

一つは純正装着でありますが?←シート下 シティーケース使用時にはよろしいのですが、ほとんどサイドバックと小型タンク上バックが多く タンク上にヘルメットを置くことがほとんどで ハンドルパイプに本品を取り付けて便利に使用しています ついでにキーシリンダーを改良して標準ヤマハ純正キーで使える様にしています 標準ヘルメットと同じに使用しています♪

対象商品 : 27035173
2022-10-31
用途: バイクから離れる時、
サービス業

簡単に取り付けられて重宝しています。もう1年が経ちますが何の錆びもなく、ハンドル右わきに付けましたが操作に支障もありません。巧くいっています。

1が参考にしています
対象商品 : 27035173
2022-10-05
用途: ヤマハMT03に
その他業種

MTシリーズは専用ヘルメットフックが装備されておらず、タンデムシートを外さないとヘルメットをロックできません。あまりにも不便でしたので本品を購入。一般的なツーピース型フロントブレーキマスターであれば大概取り付けできるかと思います。
機能に不満は無いのですが、取り付けボルトがプラスの皿頭なのがちょっとセキュリティに不安が残ります。ロックしたままでも、少々斜めになりながらもドライバーが掛かってしまいます。トルクスヘッドにしておいて欲しかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 27035173
2021-05-17
用途: PCX125で使用
有限会社アイマン

ハンドルにヘルメットロックが取付できるので便利です。

対象商品 : 27035173
2020-11-15
用途: ヘルメットの保管用として
その他業種

メットインスペースに所有しているヘルメットが収納できずに困っていましたが、この商品を使用して安心です。

対象商品 : 27035173
2020-05-19
用途: ネイキッドモデルでのヘルメットロック
その他業種

ヤマハYB125SPに装着しました。ポン付けでした。取付要領書も分かり易く、おすすめ商品です!

対象商品 : 27035173
2022-04-08
用途: バイクのヘルメットロック
電気・ガス・熱供給・水道業

残念ながら油圧ブレーキではないので取付けはできませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする