曜日別特売

散布&収穫桶

散布&収穫桶 - 安全興業散布&収穫桶 - 安全興業
(24件のレビュー)

体にピッタリフィットするので、長時間のご使用でも疲れません。
広口で目盛付なので肥料散布に便利です。
ベルトの取付場所、長さ調整が可能です。
さびず、くさらない収穫にも適した万能容器です。
叩いても落としても凹みにくいです。

寸法(縦×横×高さ)(mm)310×430×213質量(g)600容量(L)17内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27035733SAN-BブルーPE
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
27035742SAN-Gダークグリーン容リ材(PP・PE混合再生材)
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27035742
2025-10-20
用途: 肥料などの散布
製造業

に使用したくて購入した
見ごろに沿っている形状が歩きながら散布し易い

対象商品 : 27035733
2025-09-20
用途: 肥料を蒔く時
農・林・水産業

くぼみがあるので体にフィットして使いやすいし、
大きさも丁度いいです。

2025-07-11
用途: これいいです

何ていえばイイかー??もの運びとして使うと中でごろごろ遊ばないです。
四角でもなきゃ丸でもない 一般的みないですが使ってみるとこの形で(形が)いい感じで収まります。

2025-10-25
用途: 農作業

強度があり大きさも満足でした又購入したいと思います

2024-10-13
用途: 肥料散布用
卸売・小売業

肩掛け紐がフックタイプではなく外れないタイプ。
フックタイプと固定タイプ(この商品)の両方あるので用途に分けて使えるようになったので便利。
昔からある商品で使い慣れているので不満なし。

対象商品 : 27035733
2024-05-02
用途: 肥料散布
T.T.Efarm農・林・水産業

軽くて丈夫。肩掛けベルトもしっかりしていて使いやすかったです。

対象商品 : 27035733
2023-11-27
用途: 野菜への肥料散布に使用
佐伯農園農・林・水産業

玉ねぎに油カスなどの肥料を散布するのに丁度いい大きさで、掛け紐が長もちしそうです。以前使っていたものは、金具が付いていて紐を簡単に外して使えるので便利でしたが、金具が壊れてしまい穴に紐をしばりつけ使用していました。今度のものはもし紐が切れても、市販品か使えそうなので長くつかいます。

1が参考にしています
対象商品 : 27035733
2023-05-04
用途: 農作業
農・林・水産業

肥料を蒔くのに使用していますが、軽くて動きやすくて良いです。3個目です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする