曜日別特売

育苗箱 35型

育苗箱 35型 - 安全興業育苗箱 35型 - 安全興業
(22件のレビュー)
容量(L)5.5穴径(Φmm)2.5角仕様目盛付材質容リ材(PP・PE混合再生材)内寸法(縦×横×高さ)(mm)319×241×72内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27035785IKU-35
オープン
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27035785
2023-12-08
用途: 植物育成
PICOSTAサービス業

プレステラ90を6個ちょうど入るので
嬉しいシンデレラフィットです

4が参考にしています
対象商品 : 27035785
2023-11-28
用途: 育苗
製造業

種まきのポット苗を入れておくのにとても便利です。コスパも最強ですね。

対象商品 : 27035785
2023-05-10
用途: 園芸等
建設業・工事業

畑が小さいので51型では大きすぎ、数多く苗が必要ないので育苗にちょうどいいサイズです。

1が参考にしています
対象商品 : 27035785
2023-04-22
用途: 実生苗の中間育成トレー
農・林・水産業

小さな苗の実生後の育苗に使用しています。この程度のサイズで扱いやすく便利だと思います。希望として2cm高くしてもらうとありがたいです。

対象商品 : 27035785
2022-12-14
用途: 苗やタネまきの他、A4サイズの資料入れにも使えます
卸売・小売業

育苗箱で、内側にはメモリもあり、底は網目があるためとても使いやすいです。
タネや苗、挿し木だけでなくA4サイズの資料入れにも重宝しています。
カラーボックスや棚にも置きやすいサイズです。重ねて保管するにも場所を取りません。使い勝手が良いため追加注文しております。

2が参考にしています
対象商品 : 27035785
2022-10-15
用途: 多肉植物の管理に使用しています。
卸売・小売業

多肉植物の移動時や平置き時の整頓に、また葉挿しの撒き床用にと重宝しています。

対象商品 : 27035785
2022-03-17
用途: 多めに購入しました。
宮内卸売・小売業

多肉植物を狭いベランダで育てており、この育苗箱がないと困ります。
いつも自宅から遠目のホームセンターに、自転車で買いに行くのですが、
販売数が少なくて、空振りの時もあります。
本当にモノタロウさんって何でもあるんですね!鉢減らしをしようと思うのですが
減らした数より鉢は増える結果で、予備がないと不安です。

2が参考にしています
対象商品 : 27035785
2022-05-09
用途: 播種箱、育苗ポット入れなど。

この35型育苗箱は、丈夫です!
以前使っていたものより1.5倍丈夫!
種まき時は培土を入れて水を含ませるとかなり重くなるので丈夫な物を探していました。小物入れとしても重宝しています。
コスパ最高の商品と思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする