安全興業
ボールプランター300
(1件のレビュー)
ベーシックなボールプランターです。
寄せ植えに最適です。
底に穴が開いているので排水性に優れています。
材質
R-PP
容量(L)
4
質量(g)
350
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
315×167
規格(型)
300型
内容量
1個
注意
※この商品は再生材料を使用しています。色合いが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27035934
P-300B
ブラウン
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
13日以内出荷
返品不可
27035943
P-300G
グリーン
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください