曜日別特売

AZ角型プランター250

AZ角型プランター250 - 安全興業AZ角型プランター250 - 安全興業
(7件のレビュー)

ベーシックなボールプランターです。
寄せ植えに最適です。
底に穴が開いているので排水性に優れています。

材質R-PP容量(L)5質量(g)365寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×180規格(型)250型内容量1個
注意
※この商品は再生材料を使用しています。色合いが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27035952EP-250-Bブラウン
オープン
159
175(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
27035968EP-250-Gグリーン
オープン
159
175(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27035952
2024-01-30
用途: 様々な植物に

5年位前に購入しました。
海の近い地域の外で使っておりますが、まだ劣化はありません。
重たい土を入れて縁を持ちますが割れる事もありません。
100均で売っているのと同じかなと思いますが、なかなか100均に行く事も出来ないためモノタロウさんで届けて頂けるので何度も購入させて頂いております。

対象商品 : 27035952
2023-09-07
用途: イチジク及び野菜等の栽培
吉田農・林・水産業

品物はしっかりしており数年使えると思います。それぞれのニーズに合った大きさ深さの商品のシリーズ化を望みます。

対象商品 : 27035968
2022-08-03
用途: 家庭菜園用に

ちょっとした葉物野菜を育てるために購入。デザインが四角くて収まりが良いほか、微妙に丁度良い大きさなのが、何より嬉しい。同社の製品全般に言える事だが、プラの厚みが厚く整形が丁寧なので、見るからに耐久性があり長持ちしそう。予備に再度購入するつもり。

対象商品 : 27035968
2022-06-01
用途: 余った苗を植えるのに
その他業種

野菜の苗を植え付けて余りが出た時、大きな鉢だと土も買い足さないといけないし、場所も取るし、っていう時、このサイズは重宝します。万が一枯れちゃったり、トラブルが起きた時の予備用にキープしました。

対象商品 : 27035952
2021-03-28
用途: 家庭菜園用
その他業種

ホームセンターの高価な物よりも丈夫なようです。3年以上外に置いてありますか紫外線による劣化は気になりません。

1が参考にしています
対象商品 : 27035968
2021-06-27
用途: 野菜作り

トマトやナスを一本ずつ植えるのに最適な大きさ。色あせなどもしなく良い品物だと思う。

対象商品 : 27035952
2019-04-28
用途: 容量5Lでこの価格
サービス業

製品の作りもしっかりしてる、この価格で使えるのは最高ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする