透明バケツ 10L 目盛付

透明バケツ 10L 目盛付 - 安全興業透明バケツ 10L 目盛付 - 安全興業
(3件のレビュー)

ホース用固定穴、目盛、注ぎ口付。

容量(L)10(本体)透明材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×235内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27036013BKT-10L-W
オープン
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27036013
2022-08-22
用途: メモリがあるので溶液を薄めるの水の量を図るのに使っています
農・林・水産業

トロ船に溶液入れて薄めるのに10リットルメモリがあるので使いやすいです。

対象商品 : 27036013
2019-06-08
用途: 薬量を計る
飲食業

農薬や水量などよく見えるので重宝してます。以前バケツは見にくくてちょっと残念でした。

1が参考にしています
対象商品 : 27036013
2021-11-12
用途: 草花園芸
その他業種

1年使っての感想。
半透明部分のプラスチック部分の劣化が早くすでに割れてくる状態。
再度買う気にはならない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする