曜日別特売

バケツ 10L

バケツ 10L - 安全興業バケツ 10L - 安全興業
(30件のレビュー)

注ぎ口、ホース固定用穴がついて使いやすい!

容量(L)10寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×235内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27036038BKT-10L-B
オープン
239
263(税込)
当日出荷
27036022BKT-10L-M
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-18
用途: 水拭き用、その他掃除用に
オール・パワフルサービス業

10Lサイズでリーズナブルですがやや取っ手が細めで俺相関があり☆一つマイナス

対象商品 : 27036038
2024-05-04
用途: 家庭菜園用

安価なのにしっかりしたバケツでした
色は黒で見た目も良く愛用しています

対象商品 : 27036038
2024-07-01
用途: 作業
製造業

想像以上にしっかり頑丈で良い商品でした。また購入したいです

対象商品 : 27036038
2023-07-24
用途: 水くみ

ふつうのバケツですが、とにかく値段が安くてよいです。
このサイズでこの値段のものはなかなかないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 27036022
2023-08-16
用途: ハウスクリーニング
吉富舎サービス業

必需品ですね。これがなくては、仕事ははじまらない。

対象商品 : 27036038
2023-04-03
用途: 洗車時

材質も良い。注ぎ口や容量の目盛りまであるので洗車以外に色々使えます。

対象商品 : 27036022
2023-01-05
用途: ハウスクリーニング
吉富舎サービス業

なんだかんだバケツは持っておいて損はない。
これが使い慣れているし
使い勝手もいいから。

2022-02-26
用途: ガーデニング用に
その他業種

庭のガーデニング用に花壇の花がら摘みに、ちょっとした草むしり。今までは100均のバケツを使っていたのですが、手頃な値段で売られていて購入。
値段が安いからと思って買ったのですが、100円代の割に作りがしっかりしていて丈夫そう。色も落ち着いて品があります。ガーデニングだけでなく洗車用、家の掃除用にも欲しいかも。今までモノタロウでガーデニンググッズを買った中でも1番の当たりかも。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする