曜日別特売

ネルフ 車検証入

ネルフ 車検証入 - KYO-EIネルフ 車検証入 - KYO-EIネルフ 車検証入 - KYO-EIネルフ 車検証入 - KYO-EI
(3件のレビュー)

ヱヴァンゲリオン新劇場版NERV車検証入。
高級感を出す為セームスキン生地を採用しネルフロゴを型押しで表現しました。
収納も車検証と取扱い説明書等も入る大容量で、書類関係もこれ一つで整理できます。
NERV管理車両をイメージした専用カード付属。車両情報を記入できます。
まるで劇中に登場しそうなNERV装備品を目指して商品化した、こだわりの逸品です。

仕様二ツ折適合横型名刺材質表面/セームスキン生地(ポリエステル75%、ポリウレタン25%)、内部/ベルポーレンシート(芯材)質量(g)約270寸法(幅W×高さH)(mm)190×240(折り畳み時)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(ステッチ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27036187NAICブラック
4,200
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
27036196NAICRレッド
4,200
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27036196
2023-09-24
用途: かっこいいです!
製造業

赤色のステッチにしました。
ノーマルの車検証入れよりはずっと良いとおもいますが
耐久力があるか?
ですね。

対象商品 : 27036187
2018-01-02
用途: 車検証等の保管
サービス業

ファンなので買いましたが、この値段であればもう少しクオリティが欲しいです。

対象商品 : 27036196
2020-05-17
用途: 整備作業
その他業種

値段に対してクォリティが低すぎる。1000円以下の車検証入れのほうがマシです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする