パープルエクストラ ニトリルグローブ

パープルエクストラ ニトリルグローブ - ハリヤード・ヘルスケア・インクパープルエクストラ ニトリルグローブ - ハリヤード・ヘルスケア・インク
(6件のレビュー)

化学療法薬剤の耐性テスト済み。
パウダーフリー、ラテックスフリー。
指先滑り止め加工。未滅菌。
カフ部が長いエクストラタイプ。
ASTM F739基準をみたしたバリア性。
スターリングより約60%厚く、さらに強度に優れる。
通常のグローブよりカフ部分が長く、ガウンの袖の上部までカバーし、袖口からの曝露を防止。

長さ(mm)310厚さ(mm)(中指)0.15、(手のひら)0.128、(手首)0.11引張強度(MPa)21(老化後)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10005000002医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(50枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2706830855090XS
4,190
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
2706831750601S
4,190
3,298
3,628(税込)
当日出荷
2706832650602M
4,190
2,998
3,298(税込)
当日出荷
2706833550603L
4,190
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27068308
2024-04-30
用途: 施術時
株式会社ブッシュサービス業

厚みがあり、針刺し等にも強いので重宝してます。
長いので袖が濡れなくて使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 27068308
2021-08-16
用途: 洗浄作業時
株式会社ブッシュサービス業

手首までカバーして、厚みもあってとても使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 27068335
2020-09-07
用途: 家庭菜園作業
dブロード株式会社.製造業

少し長めなので、菜園などをやるときには 手首を守ってくれる。
そこそこ上部で、夏場は 一回り大きめのサイズにして、下に布製の手袋を
嵌めて2重で作業 すると、麻でべたべたになるのを多少防ぐことができる。

対象商品 : 27068317
2018-11-10
用途: 家事
製造業

どのメーカーにも言いたいんですが手型が古く感じます。指の太さと長さが合ってないなど。一昔・二昔前の手のように感じます。後、Ssizeの掌幅が8とありますが8,5あります。って事は1週18㎝のはずが19㎝あるという事なので1㎝も大きいのです。何故カフ部の㎝が無いのかも疑問です。ピッタリはめたい人とそうでない人の製品選びに困ります。この製品自体は星4あげても売る側の落ち度に不満があるので星2とさせて頂きます。

対象商品 : 27068308
2019-02-09
用途: 美容施術
サービス業

破れることなく丈夫で良いです。少し硬めですが装着もしやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 27068308
2018-10-02
用途: 無菌操作時
教育・研究機関

もともと手首を長く覆う商品なので、その点は問題ないのですが、ややはめにくい印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする