曜日別特売

電工レンチハンマーショートPRO

電工レンチハンマーショートPRO - 土牛
(1件のレビュー)

腰袋にすっぽり入るコンパクトサイズ。
ヘッド重量が約60g上がり打撃力もUP。
狭い場所でも叩ける横打ち機能付き。
柄尻には便利な17mmソケット付。

種類電工ハンマー全長(mm)約225主な用途電気・設備工事用タイプ先切型仕様17mm(6角)ソケット付質量(g)約375内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2709602803598
4,030
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27096028
2016-11-19
用途: 電気工事に使用。
建設業・工事業

寸法が短いので屈んだりした時にも床に付かないので重宝して居ます。
腰袋にも入るし 小さめでも頭が重いのでパワーもあります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする