曜日別特売
モノタロウ

リークチェック 不燃性

リークチェック 不燃性 - モノタロウリークチェック 不燃性 - モノタロウリークチェック 不燃性 - モノタロウリークチェック 不燃性 - モノタロウ
(37件のレビュー)

配管のガスもれをチェックしたい所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所が発見出来るスプレーです。
J IS Z2329-1991「発泡漏れ試験方法」適合商品です。
対象物に配慮し、特にイオウ、ハロゲンの含有量は少な くなっています。

性能
屋内防錆/6ヶ月以上
塩水噴霧/48時間以上
湿潤箱/480時間以上
振子式摩擦係数/0.111
用途都市ガス、プロパンガス機器・配管系統の接合部のガス漏れ発見。空調機器、冷蔵庫の配管接合部の冷媒漏れ発見。圧力容器、コンプレッサー等のガス漏れ発見。成分水、グリコール類、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)、防錆剤、トリエタノールアミン、添加剤、ジエタノールアミン、CO2種別水置換性防錆浸透油タイプ防錆潤滑使用温度範囲(℃)-10~130臭気無臭危険物の類別非危険物内容量1本(360mL)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※塗布後、数秒して噴射時の泡が消滅してから、観察してください。
※ノズルを上にして検査対象物より約20~30cm位離して使用して下さい。
※泡が発生したところがもれ箇所です。
※ノズルの噴射口をボンベの赤印に合わせて使用下さい。
※逆さにして使用しないで下さい。
※最後まで使用出来なくなります。
※シミになる可能性があるので衣服等には付着しないようにして下さい。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29877137MRF
809
890(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-01
用途: クルマ、オートバイの時価整備
いしだ工房製造業

可燃性で本品より安価な製品もあるが、熱をもったりスパークが飛ぶことがあるエンジン回りには不燃性でないと危険なので本品を使っている(リピート購入)。  自転車・バイク・クルマのタイヤ空気漏れには石鹸水を空き容器に入れてスプレーしても代用できるが、多用途に使える本品を常備している。

対象商品 : 29877137
2025-05-09
用途: ガス漏れチェック
建設業・工事業

他類似品と何ら変わりなく安くて良い!リピート案件!

対象商品 : 29877137
2024-10-08
用途: ガス漏れチェック
電気・ガス・熱供給・水道業

一般の物と変わらず、安くてお買い得です。
おすすめです!

対象商品 : 29877137
2023-09-26
用途: 自動車整備業
有限会社三協自動車

主にタイヤのパンクの空気漏れの箇所を探したり修理後の漏れの確認に使っていますが垂れにくく使い勝手がいいです

1が参考にしています
対象商品 : 29877137
2023-02-18
用途: ガス漏れ確認
卸売・小売業

いつもはギュッポフレックスを使用しています。
あまり比較はできませんでしたが、普通に使えそうです。
ただ、男前モノタロウのネーミングが、気になります

1が参考にしています
対象商品 : 29877137
2022-12-31
用途: エアコンガス漏れチェック

十分に使えます。他社の物と比較した訳では無いのでなんとも言えませんが。

対象商品 : 29877137
2022-09-21
用途: 機械組み立て作業
製造業

他に比べて拭き取りが容易でコストパフォーマンスが良いのでリピート購入している。

対象商品 : 29877137
2022-09-18
用途: 配管施工時のリークテスト
ヤジマワークス

極々小のリークでは判別が困難ですが、スローリークレベルは泡が目視確認できるので圧力チェックへ移行して良いかの判断できます。
石鹸水よりか良いという感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
使用期限はありますか。
回答:
使用期限はありません。
1が参考にしています
2024-05-15
質問:
酸素ガスに対応していますか。
回答:
酸素ガスに対応しています。
2024-05-15
質問:
蒸気の漏れにも使用できますか。
回答:
高温になる蒸気の検知には対応しておりません。
2024-05-15
質問:
鉄に使用した場合、サビは発生しますか。
回答:
内容物に水を含む製品の為、使用後そのままに された場合はサビが発生する可能性はございます。
ただし極端にサビが発生しやすいものではなく、発生レベルは水と同等です。
2024-05-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする