曜日別特売

消防・電気関係標識

消防・電気関係標識 - 日本緑十字社
(1件のレビュー)

電気自動車用の急速充電設備の普及に伴い、火災予防条例が改正され、標識の設置が追加されました。(規格は各市町村により異なる場合があります。)
※標識設置の際は、各自治体の消防局予防課または最寄りの消防署にお問い合せください。

文字内容急速充電設備材質硬質エンビ仕様ラミネート加工トラスコ品番114-0543寸法(mm)150×300×1質量(g)65日本緑十字社品番61250内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27097132FS25
900
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27097132
2024-09-06
用途: ショールーム設置用
自動車・二輪車・自転車関連業

1枚単位で購入したかったのでモノタロウで取り扱いがあり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする