高輝度蓄光ラインテープ

高輝度蓄光ラインテープ - 日本緑十字社高輝度蓄光ラインテープ - 日本緑十字社高輝度蓄光ラインテープ - 日本緑十字社高輝度蓄光ラインテープ - 日本緑十字社高輝度蓄光ラインテープ - 日本緑十字社高輝度蓄光ラインテープ - 日本緑十字社高輝度蓄光ラインテープ - 日本緑十字社高輝度蓄光ラインテープ - 日本緑十字社

環境にも優しい高輝度蓄光テープ。
初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。
避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。
従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。
また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。
※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム

内容量1巻
注意
※1Lで約4m2の塗装可能(路面状況による)
火気厳禁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
特性
JIS規格
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27097385FLA-2552550.4PET蓄光JC表示・安全用
9,200
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
27097394FLA-25125100.4PET蓄光JC表示・安全用
18,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
27097403FLA-50150100.4PET蓄光JC表示・安全用
33,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする