日本緑十字社
保護用テープ(高輝度蓄光ラインテープ用)
床面施工対応の保護フィルムにすべり止め機能を追加。
高輝度蓄光テープ等の上から貼る保護用のフィルムテープです。
内容量
1巻
注意
※ポケット内の掲示物、ペンは付属しません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
特性
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27097412
FLAO-552S
50
5.2
0.21
PET
蓄光
表示・安全用
¥
5,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
27097428
FLAO-751S
75
10.2
0.21
PET
蓄光
表示・安全用
¥
16,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください