クレーン標識

クレーン標識 - 日本緑十字社クレーン標識 - 日本緑十字社クレーン標識 - 日本緑十字社クレーン標識 - 日本緑十字社
文字内容東、西、南、北取付方式穴4材質スチール仕様3.5mmΦ穴×4・山型内容量1組(4枚)
注意
※転倒のおそれがありますので脚は完全に開き、フラットな場所でご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27097455クレーンB(大)814-8830450角×0.5(山型)80083021
23,600
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
27097464クレーンB(小)814-8831300角×0.5(山型)35083023
16,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

建設関係標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする