交通標識(構内用)

交通標識(構内用) - 日本緑十字社交通標識(構内用) - 日本緑十字社交通標識(構内用) - 日本緑十字社
文字内容歩行中 禁煙 NO SMOKING取付方式穴2(上下各1)材質スチール仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型トラスコ品番814-9313寸法(mm)680×400×0.8質量(kg)1.7日本緑十字社品番108050内容量1枚
注意
※卓上旗は付属しません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27098225K-5
7,300
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする