日本緑十字社
交通標識(構内用)
(1件のレビュー)
文字内容
構内徐行 厳守
取付方式
穴2(上下各1)
材質
スチール
仕様
10mmΦ穴×2(上・下)・山型
トラスコ品番
441-2974
質量(kg)
1.7
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
680×400×0.8
日本緑十字社品番
108070
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27098243
K-7
¥
7,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません