日本緑十字社
交通標識(構内用)
文字内容
駐車禁止
取付方式
穴2(上下各1)
材質
スチール
仕様
10mmΦ穴×2(上・下)・山型
トラスコ品番
814-9315
寸法(mm)
680×400×0.8
質量(kg)
1.7
日本緑十字社品番
108250
内容量
1枚
注意
※荷造り用テープではありませんので荷重がかかる箱等の梱包は荷造り用テープで梱包した上、別途ご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27098268
K-25
¥
7,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください