日本緑十字社
駐車禁止ステッカー標識
文字内容
車の出入口に付き駐車御遠慮下さい
取付方式
ステッカー
材質
エンビステッカー
トラスコ品番
815-1691
寸法(mm)
300×100
質量(g)
30
裏面
離けい紙
日本緑十字社品番
118002
内容量
1組(2枚)
注意
※カット販売はいたしておりません。
1巻中で外観上、色の濃いものと薄いものが混ざっている場合がありますが、品質上問題はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27098347
RC-2S
¥
800
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください