日本緑十字社
垂れ幕
取付方式
垂れ幕
材質
ナイロンターポリン(繊維入ビニール)
仕様
上下パイプ・ヒモ付
寸法(mm)
1500×450(上下パイプ除く)
質量(g)
440
内容量
1本
注意
※廃タイヤ再生品は、リサイクル製品のため、商品に色むらがなどが生じることがございますが、使用には差し支えございません。予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27098444
幕100(イエロー)
124103
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
27098453
幕100(青)
124104
¥
2,500
取扱い終了
27098462
幕100(ライトグリーン)
124105
¥
2,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください