日本緑十字社
工事用看板
折りたたみ式で設置や移動、撤去が容易なスチール製の自立式看板です。
取付方式
スタンド式
材質
スチール
仕様
片面・鉄枠付・白板
トラスコ品番
814-9519
寸法(mm)
板面:1800×900、全高1950×幅900、折りたたみ時の厚み:55、展開時の奥行:900
質量(kg)
7
日本緑十字社品番
129005
内容量
1台
注意
道路工事の現場に。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27098505
工事-5
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません