日本緑十字社
道路標識(構内用)
文字内容
通行止
取付方式
穴2(上下各1)
材質
スチール
仕様
10mmΦ穴×2(上・下)・山型
トラスコ品番
814-9543
寸法(mm)
600丸×1
質量(kg)
2.3
日本緑十字社品番
133011
内容量
1枚
注意
※チョーク・ラーフル別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27098618
道路60-A
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください