日本緑十字社
道路標識(構内用)
取付方式
穴2(上下各1)
材質
スチール
仕様
10mmΦ穴×2(上・下)・山型
トラスコ品番
814-9544
寸法(mm)
600角×1
質量(kg)
2.8
日本緑十字社品番
133012
内容量
1枚
注意
※チョーク・ラーフル別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27098627
道路60-B
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください