日本緑十字社
駐車場関連標識
(1件のレビュー)
文字内容
お客様専用
取付方式
穴2(上下各1)
材質
スチール
仕様
10mmΦ穴×2(上・下)・山型
トラスコ品番
814-9577
寸法(mm)
150×400×1
質量(g)
480
日本緑十字社品番
133530
内容量
1枚
注意
※完全防水を保障するものではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27098882
道路C
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください