日本緑十字社
構内用標識
文字内容
構内禁煙
取付方式
穴6
材質
スチール
仕様
5mmΦ穴×6・山型
トラスコ品番
814-9593
寸法(mm)
300×1200×0.7
質量(kg)
2
日本緑十字社品番
135130
内容量
1枚
注意
※1台単位での販売になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27098907
実C
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください