ピンレスゴム腕章

ピンレスゴム腕章 - 日本緑十字社ピンレスゴム腕章 - 日本緑十字社ピンレスゴム腕章 - 日本緑十字社ピンレスゴム腕章 - 日本緑十字社ピンレスゴム腕章 - 日本緑十字社ピンレスゴム腕章 - 日本緑十字社

着脱が容易な安全ピンのいらない伸縮ゴム製腕章。安全ピン留めが不要なので衣服を傷つけません!
筒状になったゴム製の腕章です。伸びて元に戻るゴムのチカラを利用して腕まわりに程よくフィットさせることで、ピンレスを実現しました。安全ピン留めで傷をつけたくない服装に是非ご利用ください。ゴム生地に直接印刷を施しているので、伸び縮みも滑らかです。

取付方式ゴムバンド式材質ポリエステル・天然ゴム質量(g)20内容量1本
注意
※マットの表面が汚れた場合には、軽く乾拭きしてお使いください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
寸法(mm)
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27099065GW-2L安全衛生委員106-3121幅95×腕まわり約350139602
3,100
2,198
2,418(税込)
当日出荷
27099162GW-2M安全衛生委員106-1579幅95×腕まわり約320139702
3,100
2,198
2,418(税込)
当日出荷
27099266GW-2S安全衛生委員106-3202幅95×腕まわり約300139802
3,100
2,198
2,418(税込)
当日出荷
27099056GW-1L安全衛生責任者106-4696幅95×腕まわり約350139601
2,850
取扱い終了
27099074GW-3L安全委員106-7929幅95×腕まわり約350139603
2,850
取扱い終了
27099083GW-6L責任者113-7396幅95×腕まわり約350139606
2,850
取扱い終了
27099092GW-7L誘導員113-7454幅95×腕まわり約350139607
2,850
取扱い終了
27099108GW-9L撮影許可113-7386幅95×腕まわり約350139609
2,850
取扱い終了
返品不可
27099117GW-10L受付113-7501幅95×腕まわり約350139610
2,500
取扱い終了
27099126GW-11L案内係113-7470幅95×腕まわり約350139611
2,850
取扱い終了
27099135GW-12L実習生114-0756幅95×腕まわり約350139612
2,850
取扱い終了
27099144GW-15LSTAFF113-7376幅95×腕まわり約350139615
2,850
取扱い終了
27099153GW-1M安全衛生責任者106-1621幅95×腕まわり約320139701
2,850
取扱い終了
27099178GW-3M安全委員113-7420幅95×腕まわり約320139703
2,850
取扱い終了
27099187GW-6M責任者114-0788幅95×腕まわり約320139706
2,850
取扱い終了
27099196GW-7M誘導員114-0529幅95×腕まわり約320139707
2,850
取扱い終了
27099205GW-9M撮影許可114-0191幅95×腕まわり約320139709
2,850
取扱い終了
27099214GW-10M受付114-0240幅95×腕まわり約320139710
2,500
取扱い終了
27099223GW-11M案内係114-0843幅95×腕まわり約320139711
2,850
取扱い終了
27099232GW-12M実習生113-5875幅95×腕まわり約320139712
2,850
取扱い終了
27099248GW-15MSTAFF113-5870幅95×腕まわり約320139715
2,850
取扱い終了
27099257GW-1S安全衛生責任者113-7363幅95×腕まわり約300139801
2,850
取扱い終了
27099275GW-3S安全委員114-0585幅95×腕まわり約300139803
2,850
取扱い終了
27099284GW-6S責任者114-0580幅95×腕まわり約300139806
2,850
取扱い終了
27099293GW-7S誘導員114-0811幅95×腕まわり約300139807
2,850
取扱い終了
27099302GW-9S撮影許可114-0531幅95×腕まわり約300139809
2,850
取扱い終了
27099318GW-10S受付114-0227幅95×腕まわり約300139810
2,500
取扱い終了
27099327GW-11S案内係114-0555幅95×腕まわり約300139811
2,850
取扱い終了
27099336GW-12S実習生114-0187幅95×腕まわり約300139812
2,850
取扱い終了
27099345GW-15SSTAFF114-0773幅95×腕まわり約300139815
2,850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする