日本緑十字社
ビニール製腕章
取付方式
安全ピン
材質
硬質エンビ
仕様
ヒモ・上部安全ピン付
寸法(mm)
90×360
質量(g)
30
内容量
1本
注意
※蓄光層表面が汚れると蓄光機能が低下します。蓄光層表面が汚れないように定期的に清掃してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27099494
腕章-100(オレンジ)
140106
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
27099503
腕章-100(ピンク)
140107
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
27099512
腕章-100(ライトグリーン)
140108
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27099528
腕章-100(ライトブルー)
140109
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27099537
腕章-100(黒)
140110
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください