日本緑十字社
チェーンスタンド
とにかくリーズナブルが、自慢です。
手軽に利用できる低価格なウォーターウェイトタイプのスタンドです。各種プラカラーチェイン(別売)と組み合わせることで、利用範囲が大きく広がります。
色
(本体)白、(台)黒
寸法(mm)
(高さ)850・(台直径)255・(ポール径)54Φ
仕様
チェイン取付用フック付き
材質
ポリエチレン
質量(kg)
0.5(満水時:約3.3)
フック
1段
日本緑十字社品番
141001
内容量
1台
注意
※本体のみです。ステッカーは付属していません。付属のビスで固定します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27099546
CHS-1
¥
2,380
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください