曜日別特売

チェーンスタンド

チェーンスタンド - 日本緑十字社
(1件のレビュー)

チェインスタンドに新色が登場。
手軽に利用できる低価格なウォーターウェイトタイプのスタンドです。各種プラカラーチェイン(別売)と組み合わせることで、利用範囲が大きく広がります。

(本体)シルバー(台)黒寸法(mm)(高さ)837・(台直径)255・(ポール径)54Φ仕様チェイン取付用フック付き材質ポリエチレン質量(kg)0.5(満水時:約3.3)フック1段日本緑十字社品番141004内容量1台
注意
※本体のみです。ステッカーは付属していません。付属のビスで固定します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27099555CHS-4
2,380
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27099555
2018-05-28
用途: 駐車場入口の蛇腹が閉まらない時に使う
大阪日産株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

ポール部分を持って移動させようとすると抜けてしまうのが改良点。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする