曜日別特売

バリケードテープ

バリケードテープ - 日本緑十字社バリケードテープ - 日本緑十字社バリケードテープ - 日本緑十字社バリケードテープ - 日本緑十字社バリケードテープ - 日本緑十字社

日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語対応のバリケードテープが新登場。
バリケードテープは、接着剤のついていないテープです。柱・フェンス・金属製バリケードなどに結びつけてご使用ください。
エンドレス印刷なので、自由な長さにカットしてお使いいただけます。

取付方式カラーコーン取付材質ポリエチレン仕様非粘着寸法(mm)60幅×50m×0.1質量(g)250テープ幅(mm)60テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27099844BT-60FAUTHORIZED PERSONNEL ONLY 関係者以外立入禁止791-7589147019
2,400
1,798
1,978(税込)
当日出荷
27099862BT-60HOFF LIMITS 立入禁止791-7601147021
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
27099835BT-60EAUTHORIZED PERSONNEL ONLY 関係者以外立入禁止791-7571147018
2,000
取扱い終了
27099853BT-60GOFF LIMITS 立入禁止791-7597147020
2,000
取扱い終了
27099878BT-60INO BICYCLE PARKING 駐車禁止791-7619147022
2,000
取扱い終了
27099887BT-60JPLEASE STAND IN LINE 列にお並びください791-7627147023
1,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする