日本緑十字社
バルブ開閉札
取付方式
札
材質
アルミ
仕様
4mm穴Φ×1・両面印刷・両面ニス付き
寸法(mm)
50角×1
質量(g)
8
日本緑十字社品番
159080
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27100045
特15-142
¥
250
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください