日本緑十字社
バルブ開閉札
取付方式
札
材質
アルミ
仕様
5mm穴Φ×1・両面印刷・両面ニス付き
寸法(mm)
80角×1
質量(g)
19
日本緑十字社品番
160070
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27100054
特15-144
¥
570
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください