日本緑十字社
回転式バルブ開閉札
回せば画面が変わる開閉札。表示も大きく見やすいです。
時計回りに一回転すると、両面の表示内容が変化する回転式バルブ札。表示内容は両面とも同一です。
仕様
両面印刷
材質
(本体カバー)ポリカーボネート、(表示札)ABS
寸法(mm)
(本体)90×60(吊穴含まず)、(窓サイズ)47×50(表裏窓あき)
質量(g)
28
取付方式
札
内容量
1個
注意
※吊穴は前後左右に開いています。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
トラスコ品番
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27100063
特15-360A
(開)青/(閉)赤
835-3812
164091
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
27100072
特15-360B
(開)赤/(閉)青
835-3813
164092
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
27100088
特15-360C
(開)青/(閉)赤
835-3814
164093
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
27100097
特15-360D
(開)赤/(閉)青
835-3815
164094
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
回転式バルブ開閉札
参考になった