曜日別特売

ブレーカーロックアウト

ブレーカーロックアウト - 日本緑十字社ブレーカーロックアウト - 日本緑十字社
(1件のレビュー)

作業中に他の人がブレーカーを操作できないようにロックするための道具です。
ツマミネジタイプで留め具が緩くなりにくく、ポリプロピレンと衝撃に強い改質ナイロンを使用で丈夫です。

材質(本体)ポリプロピレン、(クランプ・ネジ)成型ガラス充填ナイロン内容量1個
注意
※ブレーカー、南京錠は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
ボルト数
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27100273ブレーカーロック-480(ブレーカーレバー幅)39mmまで、(南京錠直径)7.144mmのシャックルまで対応60480/660V195048
2,750
2,598
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
27100264ブレーカーロック-120(ブレーカーレバー幅)16mmまで、(南京錠直径)7.144mmのシャックルまで対応28120/277V195047
2,450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ブレーカーロックアウト
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27100264
2022-12-07
用途: 工事期間中のハンドルロック

外国製のブレーカーにしか当てはまらないのかと思っていましたが、意外に色々なブレーカーに取り付けられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする