曜日別特売

チェーンロック

チェーンロック - 日本緑十字社チェーンロック - 日本緑十字社チェーンロック - 日本緑十字社チェーンロック - 日本緑十字社チェーンロック - 日本緑十字社チェーンロック - 日本緑十字社チェーンロック - 日本緑十字社
(1件のレビュー)

4桁の好きな番号にセットできます。
錠とチェインの一体型のキーロックです。カラービニールカバー付なのでバルブを傷つけず、また注意を引きます。

ロックダイヤル式仕様フリーダイヤル式材質【チェイン】鉄/ユニクロメッキ(カラービニールカバー付)、【錠本体】亜鉛ダイキャスト/黒つや消し、【ダイヤル部分】ABS樹脂長さ(mm)(チェイン)1000質量(g)350線径(Φmm)寸法A(mm)21寸法B(mm)5内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27100307CD-100G195071
3,500
2,898
3,188(税込)
当日出荷
27100316CD-100R195072
3,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
27100325CD-100Y195073
3,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27100307
2020-02-22
用途: バルブの操作防止
株式会社岐阜髙島屋卸売・小売業

施設の安全は全てに通じるので、誰が見ても、不必要な操作が行われないよう、給水バルブの開閉が一目瞭然で分かるようにしました。上司からもお褒めの言葉を頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする