曜日別特売

LED安全ベスト

LED安全ベスト - 日本緑十字社LED安全ベスト - 日本緑十字社LED安全ベスト - 日本緑十字社LED安全ベスト - 日本緑十字社LED安全ベスト - 日本緑十字社LED安全ベスト - 日本緑十字社LED安全ベスト - 日本緑十字社LED安全ベスト - 日本緑十字社

LEDが点滅し、反射シート全体が光る構造。

仕様反射帯50mm幅・LED前後各8個(計16個) 連続点滅の場合約80時間(単3電池2本使用)材質(反射部)マイクロプリズムシート・(メッシュ)ナイロンメッシュ寸法(mm)フリー(マジックテープによる調整)質量(g)330LEDランプあり内容量1着
注意
※電池はついておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
LED色
色(本体)
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27100754LEDベスト-OY-R蛍光黄238091
7,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
27100763LEDベスト-KY-R蛍光黄238092
7,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
27100772LEDベスト-YW-R238093
7,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
27100788LEDベスト-KY-Y蛍光黄238094
8,800
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
27100797LEDベスト-YY-Y蛍光黄238095
8,800
8,198
9,018(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする