バイザーライト

バイザーライト - 日本緑十字社

屋根裏工事や機械のメンテナンス等両手が必要な作業に
下部に角度調節用の突起が付いており、手袋をした状態でも簡単に角度調整ができます。(角度90℃以内)ヘルメット、布帽子に取付が可能。超高輝度LED5個使用。

仕様LED5個使用・ボタン電池CR2032×2個質量(g)約32(電池別)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×56×22(クリップ除く)連続点灯時間約10時間(ボタン電池新品2個使用時)LED(寿命)約50000時間内容量1個
注意
※ヘルメットは付いていません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31259876241105
3,300
2,598
2,858(税込)
当日出荷
27100955TYS-47(バイザーライト)
3,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27100955TYS-47(バイザーライト)89563722No.47DXTYS-47(バイザーライト) バイザーライト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 89563722バイザーライトトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする