曜日別特売

ショックレスガード

ショックレスガード - 日本緑十字社ショックレスガード - 日本緑十字社ショックレスガード - 日本緑十字社ショックレスガード - 日本緑十字社ショックレスガード - 日本緑十字社ショックレスガード - 日本緑十字社ショックレスガード - 日本緑十字社ショックレスガード - 日本緑十字社
(4件のレビュー)

H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。
中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。
屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります。

材質軟質塩ビ寸法(m)1内容量1本
注意
※接着剤にてH型鋼に取り付けてください。
推奨接着剤:ニトリルゴム系・変成シリコーン樹脂系
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
適合幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27101104ショックレスガード-20Y1イエロー(H鋼)9~12
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
27101113ショックレスガード-20GL1グレー(H鋼)9~12
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
27101122ショックレスガード-25Y1イエロー(H鋼)14~16
2,700
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
27101138ショックレスガード-25GL1グレー(H鋼)14~16
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
27101147ショックレスガード-30Y1イエロー(H鋼)17~21
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
27101156ショックレスガード-30GL1グレー(H鋼)17~21
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27101147
2023-02-18
用途: 鉄骨階段の衝突防止

思っていたより挟み込みが強く、接着などの二次的な処置が必要なかった。ピッタリのサイズがあれば非常に便利。材質も柔らかすぎず、硬すぎずで良い。

2022-09-27
用途: ガード
建設業・工事業

硬質塩ビとの説明を信じて金額は高いが購入したが、これは軟質塩ビの間違いでは無いのかと思う。
他社の軟質塩ビショックレスガードと同じ。
騙された気がする

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。訂正させていただきました。サイト情報の品質改善に努めて参ります。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 27101104
2022-06-20
用途: 衝突防止、衝突時衝撃緩和素材として
株式会社エーエスエー建設業・工事業

はっきりと目立ち緩衝材としても安心して設置できました。

対象商品 : 27101104
2018-03-18
用途: 余った分は作業台の脚に活用

価格が高いので無駄遣いできませんが、簡易コンパネ作業台のコンパネの厚みと大体一緒なので脚に被せて湿気が上がってくるのを防ぐ目的で…まだ雨は降っていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする