曜日別特売

パイプクッション

パイプクッション - 日本緑十字社パイプクッション - 日本緑十字社パイプクッション - 日本緑十字社パイプクッション - 日本緑十字社パイプクッション - 日本緑十字社パイプクッション - 日本緑十字社
(1件のレビュー)

取り付け簡単、筒状のパイプ用クッション材に反射タイプが新登場。
建築場所などのパイプやポール類、フェンスなどに簡単に取り付けられるので、人への安全とパイプ本体の保護にぜひご利用ください。

用途
建築足場パイプの安全・保護・標示用に。
駐車場やフェンス・ポール類のカバーに。
付属品テープ仕様非粘着材質IXPE、(反射材)PET長さ(mm)1000質量(g)68内径×外径(Φmm)49×69内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27101165TRC-69HTR黄×黒247024
2,850
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
27101174TRC-69HWG白×緑247025
2,850
2,498
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27101165
2019-10-09
用途: 作業場の安全確保に
有限会社蒲生自動車サービス業

前回購入させて頂いた、他社製品より格段に粗悪で、がっかりしました。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする