日本緑十字社
滑り止めラインテープ
厚さ(mm)
1
質量(g)
300
主な用途
滑り止め用
裏面
離けい紙
日本緑十字社品番
260152
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
砥粒
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27101996
SV-55G
緑
50
5
1
アルミ箔
鉱物粒子
屋内用
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
滑り止めテープ
参考になった