ラインテープ

ラインテープ - 寺岡製作所ラインテープ - 寺岡製作所

鮮やかな色が特長の、標示ライン用です。
環境に優しい脱塩ビ・無鉛タイプ

用途
屋内の区画整理や安全標示に、競技用のラインに。直線用
材質
ポリオレフィンフィルム/ゴム系粘着剤
幅(mm)
50
長さ(m)
10
芯径(mm)
720
引張強度(N/25mm)
124
粘着力(N/25mm)
9.7
総厚(mm)
0.165
内容量
1巻
注意
※木材・塩ビに貼る場合や、直射日光に長時間さらされる場所では、糊が残ることがあります。
※コンクリートのざらざら面には良くつきません。
※人体に直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※寒冷時には、20℃以上に温めてからご使用ください。
※貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取り、しっかり押さえて貼りつけてください。
※保管は、直射日光・高温多湿を避けて下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75588348No.365
オープン
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
75588357No.365
オープン
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする